手作りキット 組み立て飾り 金魚鉢

手作りキット 組み立て飾り 金魚鉢 ササガワ

組み立て式台紙で土台を作り、絵付き折り紙を折って、立体的に飾れる手作りキット。
季節のインテリアとして、玄関やお部屋のなどに好きなように配置をして飾れます。
お子さまからお年寄りまで楽しむことのできるキットです。

寸法(縦×横×奥行)(mm)160×175×120 材質紙、綿、ナイロン・スチール(モール) セット内容金魚鉢用台紙、レース糸、モール、折り紙 2枚、説明書 仕様用意するもの:はさみ・工作用ボンド、製作時間:約60分 内容量1ケース(20セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78973345 32-9147
12,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする