レザーソーZA型

レザーソーZA型 レザーソー レザーソーZA型 レザーソー レザーソーZA型 レザーソー

板厚が薄く、目が細かいため、切れ味が良く切り口が美しく仕上がります。
一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用鋸。
0.3mmの超薄刃は鋭い切れ味と鉋仕上が必要としない切口を実現します。
一般木材・合板・集成材・竹細工まであらゆる仕上加工に最適です。
レザーソーA型をベースに刃先がアゼ挽兼用になっています。
先端R目立付きタイプで平面窓加工作業に最適です。
グリップにエラストマ樹脂を採用し、ソフトな感触で滑りにくくしています。

刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.3 材質柄:ABS樹脂・エラストマ樹脂、鋸:炭素工具鋼(SK-4)、背金:スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79136655 307
5,380
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする