スリムコードレスクリーナー グレー
ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。
Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。
軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に
充電時間(時間)約2.5
連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分
長さ(mm)58
幅(mm)58
高さ(mm)340
質量(kg)0.86
適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh)
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338
ACアダプタ(定格出力)13.5V/1A
ACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz)
使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13
商品タイプ本体・バッテリー
内容量1台
注意
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をお読みください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |