曜日別特売

フック無丸両鍛バール

フック無丸両鍛バール - 椿モデルフック無丸両鍛バール - 椿モデル

丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。

用途バール作業に全長(mm)500質量(kg)1.4寸法(mm)約50(テコ部)内容量1本
注意
※1本1本手作りのため、長さ・重量は若干異なる場合がございますのでご了承願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
791371796300022009
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする