EURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

EURO BLACK  YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー - YANASE

欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー!
「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。
また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。
「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。
「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。
水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。

幅(mm)175内容量1個
注意
※車名、型式が同じでも特殊仕様車およびオプション設定などで搭載バッテリーが異なります。実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入下さい。
※一部の品番は取付け固定調整アダプターが別途必要な場合があります。
※排気口をふさがないでください。(バッテリー内にガスが充満して爆発する恐れがあります。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
長さ(mm)
高さ(mm)
DIN互換品番
EN互換品番
モデル
適合型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80641847SB075BG75(20H)68027819056618,56619,56638,57219,57412,57413,57540566 018 045,566 045 051,566 047 051,572 019 064,574 013 064,575 040 060【AUDI/A3,A4,A6】【BMW/1シリーズ、3シリーズ、】LBA-UC20,ABA-UC35,GH-UF16,GH-UF18,ABA-VB23,LBA-PH25
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80641865SB100BG100(20H)76035319058815,58827,58833,59036,59037,59217,59218,59312,60038,60044,60411,60412588 015 064,588 027 064,588 033 064,588 038 068,590 050 072,592 019 076,592 027 068,600 038 000,600 038 080,600 044 076【MERCEDES-BENZ/Cクラス/CLKクラス/Eクラス】GF-203061,GH-203061,GH-209361,DBA-209356,DBA-209377,CBA-209377、GF-210062,GF-E55T,CBA-211272
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
80641829SB050BG50(20H)48020719053515、53523、53530、54434、5445854459,54549,54719,55052544 059 036【MINI(BMW)/R50】【CITRO?N/C2(A6,)C3(A31,A42,A51A8)】【SMART(MCC),450】【FIAT/124スパイダー(348)/500(312)/パンダ’91’(141)/プント’03’(188)’12’(199)】【PEUGEOT/106(S2),206(T1),208,307(T6)】【RENAULT/ルーテシア】GH-RA16,GH-A6KFV,ABA-A6KFV,GH-A6NFU,ABA-A6NFU,ES2S,GF-S2S,GH-S2NFX,GF-T14,GF-T16,GF-T16L4,GF-T16XS,GF-T16XT,GH-T16RG,GH-T1NFU,ABA-A9HN01,ABA-A9CHM01,ABA-A9HM01,ABA-A9C5F02,ABA-T5NFU、GH-BD4F,GF-BK4J,GH-BK4J,ABA-RK4M,ABA-RK4MC,GF-BK4M,GF-BK4M,GF-BF4,GF-BL7X,ABA-RM5M,ABA-RM5M1
23,100
取扱い終了
返品不可
80641838SB062BG62(20H)60024219055246,55519,55530、55559、55566、55577、56021、56070、56072、56073、56077、56078、56218、56219555 031 042,555 048 042,555 065 042,555 073 048,558 017 042,560 076 042,60 094 048,562 021 048【AUDI/A3,】【ALFA ROMEO/147,156,GT,】E-8LAGN,GF-8LAGN,GH-937BXB,ABA-937BXB,ABA-937AB,GH-932BXW,GH-932BW,GH-932BXB,GH-932AXA,GH-93720L
24,000
取扱い終了
返品不可
80641856SB084LG84(20H)73031517558043,58044,58046,580 042 064,580 043 064,580 044 064,580 122 072【MERCEDES-BENZ/Cクラス】GF-203061,DBA-204049,DBA-204052,RBA-204057
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする