曜日別特売

EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー - YANASE

グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。
通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。
電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。
密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー
通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性
コントロールバルブ(制御弁)
ガス再結合
長期製品保証

幅(mm)175高さ(mm)190内容量1個
注意
※車名、型式が同じでも特殊仕様車およびオプション設定などで搭載バッテリーが異なります。実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入下さい。
※一部の品番は取付け固定調整アダプターが別途必要な場合があります。
※排気口をふさがないでください。(バッテリー内にガスが充満して爆発する恐れがあります。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
長さ(mm)
EN互換品番
モデル
適合型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80641883SB070AGG70(20H)760278570 901 076【MINI(BMW)/R55,R56,R57,R58】【MERCEDES-BENZ/Cクラス,Eクラス】ABA-MM16,ABA-ML16,ABA-MF16S,DBA-SV16,ABA-JCWGP,CBA-SUJCW,ABA-MS16,ABA-MR16,CBA-SYJCWR、DLA-205247、RBA-207436
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
80641899SB080AGG80(20H)800315580 901 080【MERCEDES-BENZ/Aクラス、Bクラス】DBA-204049,DBA-204048,CBA-204047,DBA-204047,RBA-204057,CBA-204077
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641908SB095AGG95(20H)850353595 901 085【MERCEDES-BENZ/SLクラス】CBA-231474,ABA-199376,ABA-199476,ABA-197377
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする