ホームベンチステン1500 日本製
屋内推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)151×40×36.5
材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:スチール角パイプ
質量(kg)約11.7
製品形状組立式
塗装粉体塗装
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
屋内推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。