折りたたみホームベンチ1500 日本製
屋内・持運び収納推奨品、コンパクトに脚部が折りたためるので、収納する場所をとりません。折りたたみ時・厚みが約10cm。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×40×37
材質座面:ポリプロピレン、脚部:スチールパイプ
質量(kg)約11
色ブルー
製品形状組立式
塗装粉体塗装
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,900 / 税込 ¥ 4,290 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,400 / 税込 ¥ 4,840 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |