曜日別特売

ヘッドセット Bluetooth 有線接続対応

ヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 有線接続対応 - サンワサプライ

オープンイヤー構造により、周囲の音を確認しながら通話や会議に参加でき、安全で自然な使用感を実現します。
Bluetooth 5.4対応で、安定したワイヤレス通信と省電力性能を備え、長時間の業務利用に適しています。
USBケーブルによる有線接続にも対応し、通信制限環境やバッテリー切れ時でも確実に運用できます。
Type-C変換アダプタを付属し、USB-A/Type-C両方のポートを持つPCやタブレットに対応します。
単一指向性マイクとENC(環境ノイズキャンセル)機能により、雑音の多いオフィスでもクリアな音声を確保します。
軽量設計で耳への負担を軽減し、テレワークやオンライン会議、長時間の使用にも快適です。
専用ポーチが付属しており、持ち運びや収納に便利です。

仕様
SCMS-T:非対応
セット内容
製品本体、Type-C変換アダプタ、専用ポーチ、USBケーブル
形状
オープンイヤー
電源
リチウムイオン電池 120mAh
適合規格
Bluetooth 5.4
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
Bluetooth、USB
感度
-40±2dB
対応機種
Bluetooth対応の機種USB A/Type-Cポートを持つPC、タブレット
充電時間
2時間
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離
10m
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約10時間
防水仕様
なし
指向性
単一指向性
伝送方法
GFSK
ポート
充電:USB Type-C
連続待受時間
約120時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約8
マルチポイント
対応
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734675MM-BTSH73BK
¥11,000
¥7,898
¥8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする