曜日別特売

マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式

マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコム

動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ハイポジションタイプのマイク用アームスタンドです。ロングアームで口元にサッと寄せられ、延長ポールでモニター裏から設置してデスクをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。

用途
ロングアームでマイク位置を調節し、使いたいときに口元へセットできます。
延長ポールでモニター裏から設置でき、デスク周りをすっきり使えます。
ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。
アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
取り付け可能な天板厚:約65mm
ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。
構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。
3/8インチのホルダーに対応しています。
ショックマウントのホルダー部に付いている変換ネジを外し、伸縮アームに取り付けることで、5/8インチのホルダーも取り付けられます。
装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド(延長ポール含めて一式)×1 、マイククリップ×1 、ショックマウント×1
材質
ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
約850
耐荷重(kg)
1
アゴの深さ(mm)
約40
対応機種
3/8インチ・5/8インチネジ穴を備えた重量1kg以下の機器、直径約25mm~30mmのコンデンサーマイク(マイクグリップ中央付近の直径)、直径60mm以下のダイナミックマイク
アーム長さ(mm)
約810
機能
角度調整:○
固定方法
クランプ式
ポール長(mm)
延長ポール:約420
取付可能板厚(mm)
約65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82930045HSWDSZARM02BK
¥3,610
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする