Lenovo ワイヤレス スピーカーフォン 6000
- 仕様
- ●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対応(搭載されているバッテリーはリチウムバッテリーになります)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(BTスピーカー)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(BTスピーカー)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ




















