パンタグラフミニキーボード ホワイト
スタンダードな薄型パンタグラフミニキーボード。
薄さを保ちつつ、約2mmの浅すぎないキーストロークで、軽快でゆとりのあるタイピングが可能です。デスク作業で邪魔にならないミニサイズです。
Windows、iOS(iPadOS) 、macOSに合わせて切替ができる、修飾キー(Altキーなど)・ホットキー・マルチメディアキーの設定をあらかじめ用意しました。
キーボードをパソコンやタブレットにUSB接続し、接続先端末に合わせて、Fnキー+「Win」、「iOS」、または「Mac」を押し、手動で簡単に切り替えられます。
仕様【キーキャップ印字】シルク印字(※文字にUVコーティングあり)
付属品専用ケーブルバンド、取扱説明書 兼 保証書
材質【キーキャップ・筐体】ABS
質量(g)約300
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11、Windows10、macOS、iOS / iPadOS 13.6以降( iOS / iPadOS で使用する場合は、汎用のUSB-A→USB-Cへの変換コネクタをお買い求めください。Lightning接続機器での使用不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×20(ケーブル含まず/チルトスタンド未使用時)
保証期間6か月
コネクタタイプStandard タイプA(USB-A)
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16