AQUOS wish TPUケース CL 1.2mm

AQUOS wish TPUケース CL 1.2mm ラスタバナナ

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (メーカーハードケースと比較した場合)
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。

厚さ(mm)約1.2 質量(g)19 内容量1個
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応機種
材質
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82640749 6730AQOWTP AQUOS wish クリア ストラップホール付、耐衝撃 ケース型 TPU
オープン
859
アウトレット
945 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする