あんしんスマホ KY-51B ハイブリッドTPU/PC CLBK
本製品は、傷に強いPC製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
本製品を装着したままスマートフォン本体のストラップホールが使えます。
対応機種あんしんスマホ KY-51B
特性耐衝撃、ストラップホール付
タイプケース型
色クリアブラック
材質ハイブリッドケース TPU×PC
質量(g)28
内容量1個
注意
※ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。落下し破損や損傷等の原因となります。※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。