シャワートイレKBシリーズ
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
- 質量(kg)
- 約4.1
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 温度(℃)
- (温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 487×553×160
- 電源コード(m)
- 有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
- 給水方式
- 水道直結式
- 定格電源
- AC100V 50/60Hz
- 省エネ機能
- スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
- 洗浄機能
- おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
- 快適機能
- Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
- 噴霧量(mL)
- 30(供給水圧0.2MPaのとき)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 173(節電機能切時:242)
- 吐水量(L/min)
- (おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
- グリーン購入法
- 適合
- 脱臭
- 脱臭カートリッジによる化学吸着方式
- 清潔機能
- 本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
- 給水圧力(MPa)
- 最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
- 表面温度(℃)
- 室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
- 脱臭能力(m3/分)
- パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
- 内容量
- 1台
トイレ用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82047499 | CW-KB32/BW1 | 72450625 | CW-KB32A/BW1 | ![]() | シャワートイレKBシリーズ | INAX(LIXIL) | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82047508 | CW-KB32/BN8 | 72450616 | CW-KB32A/BN8 | ![]() | シャワートイレKBシリーズ | INAX(LIXIL) | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82047517 | CW-KB32/LR8 | 72450607 | CW-KB32A/LR8 | ![]() | シャワートイレKBシリーズ | INAX(LIXIL) | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82047526 | CW-KB32/BB7 | 72450598 | CW-KB32A/BB7 | ![]() | シャワートイレKBシリーズ | INAX(LIXIL) | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |















