AC式刈払機 HT-GT02
家まわりの草刈り作業が手軽にできるAC式刈払機です。
作業しやすいハンドグリップ付です。
角度調整可能です。
小石や枝の飛散を防ぐ安全カバー付きです。
塀や庭木を傷つけにくいナイロンコード式
用途家まわりの草刈り作業が手軽に。
回転数(min-1[回/分])9500
電流(A)2.9
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
刈込み幅(mm)250
寸法(Φ×mm)ナイロンコード:1.2×6.0
絶縁方式二重絶縁
回転数無負荷:9500min
電源コード(cm)約35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約29×90×25
内容量1台
注意
※子供の手の届かない所に保管してください。感電・ケガ・やけどの原因になります。※作業時の服装は身軽なもので行なってください。※ネクタイ、袖口の開いた服、ネックレスなどの装身具は可動部に巻き込まれる恐れがあります。
※長い髪は帽子で覆うなどしてください。
※誤って落としたり、ぶつけたりした場合にはナイロンコードや本体、安全カバーなどに破損や亀裂、変形がないことをよく確認してください。
※破損や亀裂、変形があるとケガの原因になりますので、使用しないでください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |