曜日別特売

ステンレスコイルホースセット

ステンレスコイルホースセット - 富士商ステンレスコイルホースセット - 富士商ステンレスコイルホースセット - 富士商ステンレスコイルホースセット - 富士商
(1件のレビュー)

丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。
樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。
ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。
ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。
ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。

用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース長さ(m)5ホース外径(Φmm)(約)18ホース内径(Φmm)(約)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用内容量1個
注意
※破損に繋がる場合がございますので、長期間ご使用にならない場合や寒冷時期でのご使用後は必ずホースとノズル内の水を抜いてから保管してください。
※蛇口の直径:16mm、ストレート蛇口専用です。
※突起やネジ式や円形でない特殊な形状の蛇口には取り付けができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82524278F20519
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82524278
2024-09-04
用途: 庭木の水やり

非常に満足、使いやすいです。
収納がしやすく、絡まないのが何よりうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする