曜日別特売

ステンレスコイルホースセット

ステンレスコイルホースセット - 富士商ステンレスコイルホースセット - 富士商ステンレスコイルホースセット - 富士商ステンレスコイルホースセット - 富士商

丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。
樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。
ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。
ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。
ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。

用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)(約)18ホース内径(Φmm)(約)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用内容量1個
注意
※個人宅配送不可です。
※破損に繋がる場合がございますので、長期間ご使用にならない場合や寒冷時期でのご使用後は必ずホースとノズル内の水を抜いてから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82524296F20526
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする