ヤスダインテリアサプライ
アルミ見切り材 アドロック107
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください(小頭ビスは使用できません)。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
材質
下穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82727944
107_2.00m (穴あき)
1本(2m)
シルバー仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T48)
5.0の皿めんとり穴加工
約295
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15153550
107(U)2.00m (穴あき)
1本
アンバー仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T5)
-
-
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727953
107_1.60m (穴あき)
1本(1.6m)
シルバー仕上(アルマイト)
1.6
アルミ押出形材(A6063S-T49)
5.0の皿めんとり穴加工
約295
¥
2,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。