Google Nest Hub Max

Google Nest Hub Max - GoogleGoogle Nest Hub Max - GoogleGoogle Nest Hub Max - GoogleGoogle Nest Hub Max - GoogleGoogle Nest Hub Max - GoogleGoogle Nest Hub Max - GoogleGoogle Nest Hub Max - GoogleGoogle Nest Hub Max - Google

友だちや家族とのつながりをいつでも
友だちや家族にビデオ通話を発信できます。Google Nest Hub Maxに動画メッセージを残し合うこともできます※1。
ビデオ通話をしながらマルチタスク。オートフレーミング機能で、カメラのズームが自動で調節され、ビデオ通話中に部屋の中を移動してもフレームから外れません。
Googleフォトから最新のベストショットを自動的に表示※2。10インチのHDスクリーンで高画質な写真をお楽しみいただけます。
※1 ビデオ通話またはビデオメッセージ機能には、Google Duoアカウントが必要です。
※2 個人の写真を表示するには、Googleフォトが必要です。
外出中も家の様子を確認
スマートフォンから内蔵カメラで家の様子をチェックでき※3、動作検知アラートや音声通知アラートが異常を知らせてくれます。
※3 暗視機能には対応していません。
スマートホームをさらに快適に
照明、テレビなど、いろいろなスマートホーム対応デバイスを音声で操作できます※4。
すべてを1つの画面に表示します。たくさんのアプリを開く必要はありません。
※4 対応するスマートデバイスが必要です。
多彩なエンターテイメント
ハンズフリーでお気に入りの動画を再生
YouTubeで最新のニュースを見たり、キッチンでハウツー動画をチェックしたりできます。
音楽だけではない聴くエンターテイメント
YouTube Music、Spotify、AWAなどのアプリから、音楽やポッドキャストなどを再生できます。
お気に入りのコンテンツを好きな時に楽しもう
Chromecast搭載で、Google Playムービー、U-NEXT、Huluなどのサービスから映画、テレビ番組などのストリーミングができます。
コンテンツによっては会員登録が必要な場合があります。
Googleアシスタントを使えば、知りたい情報に簡単にアクセスできます
ユーザー別に最適な情報を表示します
カレンダー、通勤情報、リマインダーなどが自動で表示されます。
ユーザー別の設定で使用する場合、ユーザーごとに登録する必要があります。

奥行(mm)101.23高さ(mm)182.55幅(mm)約250.1電源コード(m)約1.5質量(kg)1.32ディスプレイ10インチHDタッチスクリーンスピーカーツイーター: 2×18 mm、10 W、ウーファー: 1×75 mm、30 WセンサーアンビエントEQ光センサー通信方式Wi-FiおよびBluetoothに対応電源30W電源アダプターポートDC電源ジャック対応OSAndroid、iOS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630723GA00426-JPChalk
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
82630739GA00639-JPCharcoal
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする