ヘッドホン プラグタイプ
リスニング授業などに!パソコン・タブレットやオーディオ機器などに使える。
耳が痛くならないヘッドホンタイプ、さらにスポンジタイプのイヤーパッドなので長時間使用に最適!
ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグΦ35mm4極ステレオミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド型
ケーブル長(m)約1.5
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)約165×225×65
最大出力(mW)30
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度120±3dB
インピーダンス(Ω)32
色ブラック
内容量1セット