曜日別特売

HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC

HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC - エレコム

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。
コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。
テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。

コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)付属品取扱説明書保証期間1年間その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)ケーブル太さ(mm)約4.8パッケージ紙箱、型番ラベル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631545DH-HDLOA05BK約5(ケーブル最小曲げ半径:60mm)
76,356
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
82631554DH-HDLOA10BK約10(ケーブル最小曲げ半径:60mm)
83,992
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
82631563DH-HDLOA15BK約15(ケーブル最小曲げ半径:60mm)
91,627
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
82631579DH-HDLOA20BK約20(ケーブル最小曲げ半径:60mm)
99,263
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
82631588DH-HDLOA30BK約30(ケーブル最小曲げ半径:60mm)
114,545
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする