シンプルスマホ6 フィルム アンチグレア 指紋防止 傷防止 反射防止 マット エアーレス

シンプルスマホ6 フィルム アンチグレア 指紋防止 傷防止 反射防止 マット エアーレス エレコム

シンプルスマホ6の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種シンプルスマホ6 サイズ(inch)約5.7 特性エアレス、反射防止、指紋防止、スムースコート、抗菌加工、フッ素コート、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット、チラつき防止 セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82631773 PM-S224FLF
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする