温度センサー

温度センサー - 明京電機

温度を測定するセンサ。・本体リブーターへ接続し、温度監視による電源制御を簡単に実現可能。・対応型番、国内WATCH BOOTシリーズ(※ninoは非対応)、TIME BOOTシリーズ用)。
構成例:RPC-M4LS + 温度センサー +冷却ファン。しきい値を超えた際、冷却ファンの電源ONさせ、安定稼働を実現。活用シーン:サーバラック、サイネージシステム筐体内の冷却用途。

コネクタ製品側:RJ-11モジュラー(※誤挿入防止のための特殊加工有。)温度(℃)検出範囲:-10~+70検出精度±2℃ケーブル長(m)約5(コネクタ部分を含まない)使用環境温度(℃)10~+70取付方式背面にマグネット有り、センサ突端に取付け穴有り材質(ケーブル)PVC種類シールドケーブル(SG短絡)使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)保護等級IP20相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.0×16.5×28(突起物含まず)質量(g)約130(ケーブル含む)仕様コネクタ仕様 製品側 :RJ-11モジュラー ※誤挿入防止のための特殊加工有厚さ(mm)16.5長さ(m)5規格規格 :RoHS指令準拠対応機種RPC-M5CS, RPC-M4LS, RSC-MT4HS, RSC-MT8FS, RPC-M4HSi機能温度を測定するセンサ (5m) ケーブル部分のシールド線がGNDと接続されるようになりました。外形寸法(縦×横)(mm)28×57(突起物含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82632997RP-TS004
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする