ミニ掃除機 白 Compact Vacuum Cleaner Q8(W)

ミニ掃除機 白 Compact Vacuum Cleaner Q8(W) アスコ ミニ掃除機 白 Compact Vacuum Cleaner Q8(W) アスコ ミニ掃除機 白 Compact Vacuum Cleaner Q8(W) アスコ

折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。

用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×43×56 充電電圧(V)DC5/1.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4000 ダストボックス容量(mL)120 付属品USBケーブル 仕様吸引力:9000Pa 内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82635133 Q8(W)
オープン
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 1 1,700 / 税込 1,870
離島 1 お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ミニ掃除機 白/黒/緑 Q8

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする