ケージーパルテック
ステンレス製への字押さえ 穴付 S3512AH
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
穴径(Φmm)
ビス:下穴5・皿7
部材
コーナー(別売り):S35CRH・S35CKH・S35C
色
グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※穴付き製品となります。ビスは付属しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82636619
S3512AH-20
1本
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82636628
S3512AH-20(5)
1セット(5本)
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82636637
S3512AH-20
1セット(10本)
¥
40,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る