ケージーパルテック
ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ部材 SCM1MC
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1
仕様
SCM1用出隅・入隅コーナー
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637303
SCM1MC
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください