曜日別特売

HARD WORX アルミトップケース

HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケース - RIDEZ(ライズ)

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。

付属品
1六角ボルト(短)×4本
2六角ボルト(長)×4本
3ワッシャー×4枚
4ナット×4個
5鍵×2本
6プレート×4枚
7ベースプレート×1枚
8取扱説明書
内容量1個
注意
※デザインが一部異なります。(ケースの側面に「HARD WORX」と押し型で文字が入ります。)
※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要です。
※初期ロットのみリフレクターが貼ってあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82639857HXNE36BKブラック366.5(ベースプレート+本体)410×330×250407×327×247
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
82639866HXNE36SLシルバー366.5(ベースプレート+本体)4100×330×250407×327×247
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする