曜日別特売

HARD WORX パニアケース 左右セット

HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セット - RIDEZ(ライズ)

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
サイドバッグは付けてみたけど、レザーだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのパニアケースがおすすめです。
※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。※別途ご購入が必要です。
→HARDWORXV-Strom250用サイドキャリアSV
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードサイドケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。

付属品
1鍵×片側2本
2リフレクター ×片側2枚
容量(L)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×380仕様【左右セット販売】BOXの右側のみや左側のみの単体での販売は行っておりません内容量1個
注意
※この商品だけではバイクにつきません。
※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。別途ご購入が必要です。ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82639997HXS38ーBKブラック
69,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82640006HXS38ーSLシルバー
69,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする