SMAPOT 貼付けタイプ

SMAPOT 貼付けタイプ 槌屋ヤック SMAPOT 貼付けタイプ 槌屋ヤック SMAPOT 貼付けタイプ 槌屋ヤック SMAPOT 貼付けタイプ 槌屋ヤック

シンプルでスタイリッシュなマグネットタイプのスマホホルダー。
角度調節が可能で見やすい位置にスマートフォンを設置できる。
付属の金属プレートをスマートフォンまたはスマートフォンカバー内側に貼り付けて使用。
両面テープで貼るだけの簡単取付。

取付方式(本体)テープ貼付/(スマホ)マグネット 材質PC/シリコーン/スチール/磁石 耐荷重(g)210以下 適合機種スマートフォン 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82639053 PF-385 ブラック
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
82639069 PF-386 ブラック・ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする