曜日別特売

HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル

HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル - unitech

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。
最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。
落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。
数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)195×72×34質量(g)395(バッテリ重量含む)センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサーメモリー4GB RAM/64GB Flash相対湿度5%~95%(結露無いこと)防塵防水性能IIP67およびIP65保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)充電時間(時間)約5(満充電まで)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-MarkBluetoothBluetooth 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーター対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)動作温度範囲(℃)-20~50商品タイプモバイルコンピュータ落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)温度範囲(℃)充電:0~45メモリー容量4GB RAM / 64GB Flashディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)OSAndroid 10、GMS 認定済みワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)言語表示日本語を含む多言語タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付きカメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付きGPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLinkI/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640058HT730-LA61UMBG
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする