放射線の「見る」と「測る」をこの1セットで。
小型ペルチェ霧箱SML-02Nと放射線測定器のセットです。
目に見えない放射線の存在を感じるために最適なセットです。
放射線の飛跡を観察することで放射線の存在を視覚的に捉えられます。
放射線測定器を用いて、数値として放射線の存在を捉えられます。
セット内容小型ペルチェ霧箱SML-02N(放射線測定器用線源付き)、GM式放射線サーベイメーターME-113検出方式GM管式、検出器:パンケーキ型GM管測定範囲【放射線サーベイメーター】0.01~999.99μSv/h・0~99999cpm・99999カウント有効面積(cm2)15.5電源内蔵充電池(連続25時間稼働)(ACアダプタ付属)寸法(mm)136×132×45(本体)・Φ68×24(検出器)付属品β線フィルター・校正成績書冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット寸法(Φ×高さH)(mm)80×60(観察そう)消費電力(W)200(霧箱駆動用)/消費電力200(ペルチェ冷却ユニット用)仕様【小型ペルチェ霧箱】専用電源付属/一体型、電源装置付属/一体型、【測定線種】β線・γ線内容量1セット