パーキングブロック Pablo(パブロ) D-Spring
自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。
シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。
パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに
質量(kg)約3.6
高さ(mm)105
色半艶ブラック
適合普通自動車まで
内容量1台
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |