扇工業
Aヘッドキャップベル スプリングタイプ
ヘッドキャップとベルが合体しスマートで操作性抜群
取付径(Φmm)
25.4/28.6/31.8
色
ネオブラック 真鍮
質量(g)
58
直径(Φmm)
ワン:45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659588
OH-2250B
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください