扇工業
スーパーミニベル アルミ
主要部分は全て日本製
素材を重視して強度に大変強い
特殊な設計で格段にワンが取れにくい
スマートなデザイン
取付径(Φmm)
22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)
28
寸法(Φmm)
ドーム:40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659737
OH-400A
グレー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
82659746
OH-400A
ブラック
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82659755
OH-400A
ピンク
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659764
OH-400A
ブルー
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82659773
OH-400A
オレンジ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください