曜日別特売

バーエンドベル 真鍮

バーエンドベル 真鍮 - 扇工業バーエンドベル 真鍮 - 扇工業

全天候型ベル
雨天侯にベルわんに水滴が付着しても音色に変化が少ない・澄んだ音色が広がります
世界初!ハンドル先端取付型ベル
左右どちらでも使用できます
通常のハンドル全てに取り付け可能
握り部分から手が外れにくい

取付径(Φmm)22.2材質樹脂:耐久性に優れたポリカーボネイト(PC)、わん:真鍮材、ボルト:ステンレス質量(g)50寸法(Φmm)ワン:33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82659789OH-600Bゴールド
オープン
599
659(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659798OH-600BCP
オープン
599
659(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする