扇工業
ミラーベル アルミ
ミラー付き
ファッションベルでおしゃれ
開閉自由の鏡付きベル
身だしなみチェックに最適
必要な時は開いて使用しない時は閉じれます
取付径(Φmm)
22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)
52
寸法(Φmm)
ワン:40
JIS規格
合格
材質
樹脂:丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー使用、ミラー:高級研磨仕上げのステンレス使用、わん:軽くて錆びないアルミ製
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659807
OH-700A
ピンク
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659816
OH-700A
ブルー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659825
OH-700A
オレンジ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください