扇工業
リミットベル 真鍮
コンパクトでスマートなデザイン
真鍮ベルの中で群を抜いて軽量
軽快車はもちろん軽量化にこだわるスポーツ車にも最適
壊れにくい構造
雨天時でも音が曇らずに響きます
取付径(Φmm)
22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)
34
寸法(Φmm)
ワン:33
JIS規格
合格
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659886
OH-800B
ゴールド
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659895
OH-800B
CP
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください