扇工業
ミゼットベル アルミ
誰にでも軽く引ける2打音構造
可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)
22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)
27
寸法(Φmm)
ワン:33
JIS規格
合格
材質
樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659904
OH-1000A
グレー
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659913
OH-1000A
ブラック
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください