スケルトンウインドベル 真鍮

スケルトンウインドベル 真鍮 - 扇工業スケルトンウインドベル 真鍮 - 扇工業スケルトンウインドベル 真鍮 - 扇工業スケルトンウインドベル 真鍮 - 扇工業スケルトンウインドベル 真鍮 - 扇工業

誰にでも軽く引ける2打音構造
可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
全天候型ベル

取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)40寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82659956OH-1000Sピンク
オープン
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659965OH-1000Sブルー
オープン
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659974OH-1000Sオレンジ
オープン
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659983OH-1000Sパープル
オープン
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
82659999OH-1000Sグリーン
オープン
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする