扇工業
フリーバンドベル アルミ
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能
中心軸に金属部分を使用し強度抜群
工具不要で簡単取付
ベルの脱着機能付き
取付径(Φmm)
19~32
質量(g)
30
直径(Φmm)
ワン:33
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660008
OH-1100A
シルバー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660017
OH-1100A
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660026
OH-1100A
レッド
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660035
OH-1100A
イエロー
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください