扇工業
フリーバンドベル 真鍮
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能
中心軸に金属部分を使用し強度抜群
工具不要で簡単取付
ベルの脱着機能付き
取付径(Φmm)
19~32
質量(g)
42
直径(Φmm)
ワン:33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660044
OH-1100B
ゴールド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660053
OH-1100B
CP
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください