扇工業
マッチベル(4ヶ穴タイプ) 真鍮
簡単取付の4ヶ穴ボルト締めタイプ
固定力抜群の新素材のパッキン使用
引手は360度回転可能
取付径(Φmm)
22.2・25.4・28.6・31.8
質量(g)
40
直径(Φmm)
ワン:33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660184
OH-1800B
ゴールド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660193
OH-1800B
CP
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください