扇工業
コダマベル 真鍮
極小でスポーツバイクに完全フィット
操作しやすい穴型引手
固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)
25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)
25
直径(Φmm)
ワン:23
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660209
OH-2000B
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660218
OH-2000B
ゴールド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660227
OH-2000B
シルバー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください