ヤマビコベル アルミ

ヤマビコベル アルミ - 扇工業ヤマビコベル アルミ - 扇工業

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き

取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)質量(g)42直径(Φmm)ワン:45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82660279OH-2200Aブラック
オープン
799
879(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660288OH-2200Aポリッシュ
オープン
799
879(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660263OH-2200Aシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82660263OH-2200A46422645OH-2200OH-2200A やまびこベル 扇工業 46422645やまびこベル扇工業1個
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする