ヤマビコベル 真鍮

ヤマビコベル 真鍮 - 扇工業ヤマビコベル 真鍮 - 扇工業ヤマビコベル 真鍮 - 扇工業
(2件のレビュー)

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き

取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)質量(g)72直径(Φmm)ワン:45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82660306OH-2200BCP
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
82660315OH-2200B銅メッキ
オープン
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660324OH-2200Bネオブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660297OH-2200Bゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82660297OH-2200B46422654OH-2200画像準備中やまびこベル扇工業1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82660306
2025-01-25
用途: 自家用自転車に

標準装備のベルは少しトゲを感じて余り使用を控えていましたが、こちらの心地よい音色が心も和みます

対象商品 : 82660306
2024-11-10
用途: 心地よい音色です

何故か落ち着く音色です・・・仏様を「おりん」の音です 注意喚起には良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする