扇工業
ヒビキベル アルミ
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き
操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)
25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)
52
直径(Φmm)
ワン:45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660333
OH-2300A
シルバー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660349
OH-2300A
ブラック
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660358
OH-2300A
ポリッシュ
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください