扇工業
ヒビキベル 真鍮
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き
操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)
25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)
80
直径(Φmm)
ワン:45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660367
OH-2300B
ゴールド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
82660376
OH-2300B
CP
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660385
OH-2300B
銅メッキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660394
OH-2300B
ネオブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください