扇工業
ヤマビコベル(リングタイプ) アルミ
A HEADにスッキリ取付
Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)
28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
質量(g)
27
直径(Φmm)
ワン:45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660403
OH-2200H-A
シルバー
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660419
OH-2200H-A
ブラック
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660428
OH-2200H-A
ポリッシュ
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください