扇工業
ヤマビコベル(リングタイプ) 真鍮
A HEADにスッキリ取付
Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)
28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
質量(g)
58
直径(Φmm)
ワン:45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660437
OH-2200H-B
ゴールド
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660446
OH-2200H-B
CP
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660455
OH-2200H-B
銅メッキ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82660464
OH-2200H-B
ネオブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください